TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 23極 オス 基板用コネクタ, 1-776228-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80585927
品番
1-776228-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
幅(mm)
60.8
色
黒
高さ(mm)
32.1
タイプ
基板用コネクタ
シリーズ
AMPSEAL
材質(ハウジング)
ガラス繊維強化PBT
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
オス
実装タイプ
パネルマウント
最小動作温度(℃)
-40