TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス タブハウジング, 1-1703839-1
幅(mm)
27.6
色
黒
高さ(mm)
19
タイプ
タブハウジング
シリーズ
HDSCS
定格電流(A)
40
材質(ハウジング)
ガラス繊維入りPBT
行数
1
IP等級
IP67, IP6K9K
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586164
1-1703839-1
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください