曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング, 1-1418483-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス レセプタクルハウジング, 1-1418483-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)26高さ(mm)18.5タイプレセプタクルハウジングシリーズHDSCS定格電流(A)40材質(ハウジング)ガラス繊維入りPBT行数1IP等級IP67, IP6K9Kオス・メスメス最小動作温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805861981-1418483-1
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする