TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-1670916-1
幅(mm)
15
色
黒
高さ(mm)
14.8
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
MCON 1.2
深さ(mm)
26.5
行数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
最小動作温度(℃)
-40
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586250
1-1670916-1
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください