TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 34極 オス 自動車用コネクタ, 4-1437290-1
幅(mm)
38.2
高さ(mm)
34.5
タイプ
自動車用コネクタ
シリーズ
SUPERSEAL
深さ(mm)
32.1
行数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
オス
最大動作温度(℃)
125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586374
4-1437290-1
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください