TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 36極 メス 車載用コネクタハウジング, 344111-1
幅(mm)
70.8
色
黒
高さ(mm)
34
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Econoseal III 070
深さ(mm)
30.5
行数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
実装タイプ
プラグイン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586496
344111-1
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください