曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-1703494-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング, 1-1703494-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)18.8高さ(mm)14.95タイプ車載用コネクタハウジングシリーズMCON 1.2深さ(mm)44行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイププラグイン最大動作温度(℃)125内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805865481-1703494-1
オープン
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする