TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822390-1
幅(mm)
25.4
色
黒
高さ(mm)
22.8
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Econoseal J 070 Mk II+
深さ(mm)
27.6
行数
1
オス・メス
オス
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586566
2822390-1
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください