曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング, 1-1703808-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス タブハウジング, 1-1703808-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)27.6高さ(mm)27極数4シリーズHDSCS定格電流(A)40深さ(mm)47.1行数2IP等級IP67, IP6K9Kオス・メスメス実装タイプフランジマウント最小動作温度(℃)-40内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805867941-1703808-1
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする