TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967640-1
幅(mm)
15.3
色
黒
高さ(mm)
23.2
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Micro Quadlok System
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス
内容量
1袋(1700個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80586828
1-967640-1
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください