1-967640-1 TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967640-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80586828

TE Connectivity 自動車用コネクタ 4極 メス 車載用コネクタハウジング, 1-967640-11-967640-1

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1袋(1700個)
注文コード
80586828
品番
1-967640-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は359,800円となります。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800
幅(mm)
15.3
色
黒
高さ(mm)
23.2
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Micro Quadlok System
材質(ハウジング)
PBT
行数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
オス・メス
メス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする