TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 メス 車載用コネクタハウジング, 282193-1
幅(mm)
40.4
色
黒
高さ(mm)
24.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80587020
282193-1
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください