TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 自動車用コネクタ 5極 メス 車載用コネクタハウジング, 282193-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80587020
品番
282193-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
幅(mm)
40.4
色
黒
高さ(mm)
24.5
タイプ
車載用コネクタハウジング
シリーズ
Junior Power Timer
材質(ハウジング)
ナイロン
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス