曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822346-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ 6極 オス 車載用コネクタハウジング, 2822346-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
幅(mm)29.3高さ(mm)25.4タイプ車載用コネクタハウジングシリーズEconoseal J 070 Mk II+深さ(mm)27.6行数2RoHS指令(10物質対応)対応結線方法プラグインオス・メスオス最小動作温度(℃)-30内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805871602822346-1
オープン
1,498
1,648(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする