曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8Kシリーズ メス 1241396-1

TE Connectivity 自動車用コネクタ AMP MCP 2.8Kシリーズ メス 1241396-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズAMP MCP 2.8K材質(コンタクト)銅, ニッケル, ケイ素合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)最小動作温度(℃)-40内容量1セット(3500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805875551241396-1
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする