曜日別特売

TE Connectivity 自動車用コネクタ端子 端子 SuperSeal 1.0シリーズ メス 3-1447221-3

TE Connectivity 自動車用コネクタ端子 端子 SuperSeal 1.0シリーズ メス 3-1447221-3 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
タイプソケットシリーズSuperSeal 1.0定格電流(A)15材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金最小動作温度(℃)-30内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805877203-1447221-3
オープン
649
714(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする