曜日別特売

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, CFR100J1K5

TE Connectivity 炭素皮膜 抵抗器 1W 1.5kΩ ±5%, CFR100J1K5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
シリーズCFR100定格電力(W)1抵抗1.5kΩ許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応テクノロジー炭素皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80588149CFR100J1K5
オープン
199
219(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする