TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 電力用抵抗器,2.5kW,10Ω,±5%
シリーズ
TE
消費電力(kW)
2.5
抵抗
10Ω
許容差
±5%
終端スタイル
はんだラグ
パッケージ/ケース
チューブ式
テクノロジー
巻線型
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80588736
TE2500B10RJ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください