曜日別特売

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG141 A/U, RG303/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 2
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1袋(50個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805891201-1337552-0
オープン
¥26,980
¥29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする