TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック ケーブルマウント FMEコネクタ, 1-1337552-0
1-1337552-0
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
80589120
品番
1-1337552-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
インピーダンス
50Ω
適合ケーブル
RG141 A/U, RG303/U, RG58 C/U
材質(コンタクト)
真鍮
動作周波数(GHz)
0 to 2
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
圧着
オス・メス
メス
実装タイプ
ケーブルマウント
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート