TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 MCXコネクタ, 1060985-1

TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック スルーホール実装 MCXコネクタ, 1060985-1 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
インピーダンス50Ω材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 to 6RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスメス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)最大動作温度(℃)165最小動作温度(℃)-65接続方向ストレート内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805892441060985-1
オープン
709
780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする