TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 同軸コネクタ ジャック 基板取付 BNCコネクタ, 5222006-1
シリーズ
BNC
インピーダンス
50Ω
材質(コンタクト)
ベリリウム銅, 銅合金
表面処理(本体)
ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
スルーホール
シリーズ番号
5222006
バルクヘッド
なし
実装タイプ
PCBマウント
同軸タイプ
BNCコネクタ
表面処理(コンタクト)
金, 錫
接続方向
ストレート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80589689
5222006-1
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください