曜日別特売

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SHVコネクタ, 5051426-5

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SHVコネクタ, 5051426-5 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
3
表面処理(本体)
ニッケル
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
同軸タイプ
SHVコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート
内容量
1箱(200個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805901185051426-5
オープン
¥1,098,000
¥1,207,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする