曜日別特売

TE Connectivity 同軸コネクタ プラグ ケーブルマウント SHVコネクタ, 5051426-5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(200個)
注文コード
80590118
品番
5051426-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,207,800
販売価格(税別)
¥1,098,000
材質(コンタクト)
ベリリウム銅
動作周波数(GHz)
3
表面処理(本体)
ニッケル
結線方法
圧着
実装タイプ
ケーブルマウント
同軸タイプ
SHVコネクタ
表面処理(コンタクト)
金
接続方向
ストレート

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする