TE Connectivity 熱回路ブレーカ 8A 32 V dc, 250 V ac W28-XQ1A-8

TE Connectivity 熱回路ブレーカ 8A 32 V dc, 250 V ac W28-XQ1A-8 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
取付パネル取付け極数SPシリーズW28定格電圧32 V dc, 250 V ac定格電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応遮断電流容量(A)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80590416W28-XQ1A-8
オープン
899
989(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする