TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 0.25mm2, ピン長さ 6mm, ピン径 1.1mm, 966066-1
仕様
【エントリ数】1
全長
10mm
色
青
ピン径
1.1mm
適合電線(mm
2
)
【最大】0.25
適合電線サイズ
【最大】23AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
6
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592026
966066-1
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください