TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 10mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 4.5mm, 2-966067-4
仕様
【エントリ数】1
全長
22mm
色
赤
ピン径
4.5mm
適合電線(mm
2
)
【最大】10
適合電線サイズ
【最大】7AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
12
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592105
2-966067-4
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください