曜日別特売

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 4mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.7mm, 1-966144-0

TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 2 x 4mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.7mm, 1-966144-0 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様【エントリ数】2全長23mmグレーピン径3.7mm適合電線(mm2)【最大】2 x 4適合電線サイズ【最大】2 x 11AWGRoHS指令(10物質対応)対応ピン長さ(mm)12内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805921571-966144-0
オープン
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする