TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 棒端子, 最大ワイヤサイズ 6mm2, ピン長さ 12mm, ピン径 3.5mm, 2-966067-2
仕様
【エントリ数】1
全長
20mm
色
黄
ピン径
3.5mm
適合電線(mm
2
)
【最大】6
適合電線サイズ
【最小】10AWG
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
12
内容量
1袋(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592184
2-966067-2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください