TE Connectivity 無指向性 粘着剤付き 丸型 マルチバンドアンテナ 4dBi WiFi (Dual Band)

TE Connectivity 無指向性 粘着剤付き 丸型 マルチバンドアンテナ 4dBi WiFi (Dual Band) - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
仕様
有鉛あり
周波数範囲
2400 → 2483.5 MHz 、 5150 → 5875 MHz
指向性
【アンテナ】無指向性
プロトコル
【RF】WiFi (Dual Band)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
【アンテナ】粘着剤付きdBi
内容量
1袋(9000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805922001513164-1
オープン
¥1,298,000
¥1,427,800(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする