TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 無指向性 粘着剤付き 丸型 マルチバンドアンテナ 4dBi WiFi (Dual Band)
1513164-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(9000個)
注文コード
80592200
品番
1513164-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
仕様
有鉛あり
周波数範囲
2400 → 2483.5 MHz 、 5150 → 5875 MHz
指向性
【アンテナ】無指向性
プロトコル
【RF】WiFi (Dual Band)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
【アンテナ】粘着剤付きdBi