TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 無指向性 粘着剤付き 丸型 マルチバンドアンテナ 4dBi WiFi (Dual Band)
仕様
有鉛あり
周波数範囲
2400 → 2483.5 MHz
指向性
【アンテナ】無指向性
プロトコル
【RF】WiFi (Dual Band)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
【アンテナ】粘着剤付きdBi
内容量
1袋(9000個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592209
1513504-1
オープン
¥
1,298,000
¥
1,427,800
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください