1513504-1 TE Connectivity 無指向性 粘着剤付き 丸型 マルチバンドアンテナ 4dBi WiFi (Dual Band) TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592209

TE Connectivity 無指向性 粘着剤付き 丸型 マルチバンドアンテナ 4dBi WiFi (Dual Band)1513504-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(9000個)
注文コード
80592209
品番
1513504-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,427,800
販売価格(税別)
¥1,298,000
仕様
有鉛あり
周波数範囲
2400 → 2483.5 MHz
指向性
【アンテナ】無指向性
プロトコル
【RF】WiFi (Dual Band)
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
【アンテナ】粘着剤付きdBi

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする