TE Connectivity, 17.86mm x

TE Connectivity, 17.86mm x - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質
プラスチック
色
黒
シリーズ
CPC
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
17.86
スタイル
ケーブルクランプ
内容量
1袋(100個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80592279182661-1
オープン
¥149,800
¥164,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする