TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 17.86mm x
182661-1
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
80592279
品番
182661-1
11月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は159,800円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
材質
プラスチック
色
黒
シリーズ
CPC
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
17.86
スタイル
ケーブルクランプ