TE Connectivity, 7.5mm x 19 mm 13mm

TE Connectivity, 7.5mm x 19 mm 13mm - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質
ナイロン
長さ(mm)
20
幅(mm)
19
色
黒
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOKmm
深さ(mm)
13
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
7.5
スタイル
ケーブルクランプ
内容量
1袋(5000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80592306316454-1
オープン
¥469,800
¥516,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする