TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 7.5mm x 19 mm 13mm
316454-1
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5000個)
注文コード
80592306
品番
316454-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516,780
販売価格(税別)
¥
469,800
バスケットに入れる
材質
ナイロン
長さ(mm)
20
幅(mm)
19
色
黒
シリーズ
Mini-Universal MATE-N-LOKmm
深さ(mm)
13
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
7.5
スタイル
ケーブルクランプ