TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 8.36mm x
材質
サーモプラスチック
色
黒
シリーズ
CPC
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
8.36
スタイル
ケーブルクランプ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592324
1546347-2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください