TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 8.36mm x
1546347-2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80592324
品番
1546347-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
サーモプラスチック
色
黒
シリーズ
CPC
固定方法
ネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大バンドル直径(Φmm)
8.36
スタイル
ケーブルクランプ