曜日別特売

TE Connectivity, 8.63mm x 自消性

TE Connectivity, 8.63mm x 自消性 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
材質サーモプラスチックシリーズCPC機能自消性固定方法ネジRoHS指令(10物質対応)対応最大バンドル直径(Φmm)8.63スタイルケーブルクランプ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
805923401-206062-3
オープン
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする