TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity, 光ファイバコネクタ, LC 6828 6828129-1
仕様
【片面/両面】デュプレックス
色
ベージュ
種類
LC
シリーズ
6828
モード
マルチモード
ファイバ長(mm)
1.6→2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592848
6828129-1
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください