6828129-1 TE Connectivity, 光ファイバコネクタ, LC 6828 6828129-1 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 80592848

TE Connectivity, 光ファイバコネクタ, LC 6828 6828129-16828129-1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80592848
品番
6828129-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
¥7,598
仕様
【片面/両面】デュプレックス
色
ベージュ
種類
LC
シリーズ
6828
モード
マルチモード
ファイバ長(mm)
1.6→2
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする