東芝
Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP598GA(F)
タイプ
【入力電流】DC
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.48
最大入力電流(mA)
30
絶縁電圧(kVrms)
2.5
内容量
1セット(50個)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592909
TLP598GA(F)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください