TLP598GA(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP598GA(F) 東芝 80592909

Toshiba (東芝) フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP598GA(F)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
80592909
品番
TLP598GA(F)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
タイプ
【入力電流】DC
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.48
最大入力電流(mA)
30
絶縁電圧(kVrms)
2.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする