東芝
Toshiba (東芝)フォトカプラ, スルーホール実装 チャンネル数:2, MOSFET出力, TLP4227G-2(F)
タイプ
【入力電流】AC
チャンネル数
2
ピン数(ピン)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール実装
出力デバイス
MOSFET
最大順方向電圧(V)
1.3
最大入力電流(mA)
50
絶縁電圧(Vrms)
5000
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592954
TLP4227G-2(F)
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください