東芝
Toshiba HCシリーズ フリップフロップ 表面実装 2 → 6 V, 20-Pin SOP
高さ(mm)
1.5
寸法
12.8 x 5.3 x 1.5mm
入力
シングルエンド
ピン数(ピン)
20
出力信号
シングルエンド
トリガー
正エッジ
極性
非反転
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SOP
実装タイプ
表面実装
1チップ当たりのエレメント数
8
最大伝播遅延時間@最大CL
190 ns @ 2 V
ロジック機能
D タイプ
出力タイプ
3ステート
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80592988
TC74HC574AF(F)
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください