東芝
Toshiba インバータ インバータ 74
幅(mm)
6.4
高さ(mm)
3.5
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
ピン数(ピン)
14
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
1チップ当たりのエレメント数
6
低レベル出力電流(mA)
【最大】5.2
高レベル出力電流(mA)
【最大】-5.2
最大伝播遅延時間@最大CL
13 ns @ 6 V, 15 ns @ 4.5 V, 75 ns @ 2 V
ロジック機能
インバータ
シュミットトリガー入力
なし
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593015
TC74HC04AP(F)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月26日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください