東芝
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74
寸法
19.25 x 6.4 x 3.5mm
カード
バイナリー
ピン数(ピン)
16
トリガー
負エッジ
動作モード
アップカウンター
論理
HC
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
動作供給電圧(V)
【最小】2【最大】6
ロジック機能
カウンター
エレメント数
1
ステージ数
12
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80593024
TC74HC4040AP(F)
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください