曜日別特売

Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74

Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 14ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74 - 東芝
寸法19.75 x 6.4 x 3.5mmカードバイナリーピン数(ピン)16トリガー負エッジ動作モードアップカウンター論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2【最大】6ロジック機能カウンターエレメント数1ステージ数14内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593058TC74HC4060AP(F)
オープン
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする