曜日別特売

Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F)

Toshiba バッファ,ラインドライバスルーホール, 20-Pin, 回路数:8, TC74HC240AP(F) - 東芝
寸法24.6 x 6.4 x 3.5mm入力シングルエンドピン数(ピン)20極性反転回路数8使用条件【伝播遅延テスト】150pF論理HCRoHS指令(10物質対応)対応パッケージPDIP実装タイプスルーホール動作供給電圧(V)【最小】2低レベル出力電流(mA)【最大】7.8高レベル出力電流(mA)【最大】-7.8最大伝播遅延時間@最大CL130 ns @ 2 Vロジック機能バッファ, ラインドライバ出力タイプ3ステート内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80593137TC74HC240AP(F)
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする